Beli Alat Pengasah Mata Bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
  2. KRISBOW Mesin Asah Serbaguna
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Asah Serbaguna
    atribut:
    • Wheel Grinder Size: 4,5x1,5x9/16 Inch
    • Input Power (W): 250
    • No Load Speed (rpm): 140
  3. Mollar Drill Sharpener
    Mulai

    Rp569.900

    Mollar Drill Sharpener
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
    • Working Capacity: 3.6 to 10mm
    • Dimensions: 55x31x27.3mm
    • Rotation Speed (rpm): 1500rpm
  4. Vertex Precision Drill Grinder
    Mulai

    Rp809.900

    Vertex Precision Drill Grinder
    Deskripsi:
    1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp569.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  7. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Abrasive Material: Silicon Carbide
    • Base Material: Waterproof Paper
    • Size (mm): 230x280
  8. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  9. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. BITEC Diamond Core Bit for Angle Grinder (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp44.900

    BITEC Diamond Core Bit for Angle Grinder (Mata Bor Inti Diamond)
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / Plastic Blister
  11. ThreeBond Synthetic Resin and Rubber Adhesive (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    ThreeBond Synthetic Resin and Rubber Adhesive (Lem Baut)
    Deskripsi:
    Contains synthetic resins and rubbers as its main components. In a single application it prevents screws, nuts and bolts from loosening, leaking and rusting. Threaded components assembled are designed to be removable with a force approx
    atribut:
    • Operating Temp. Range: Below - 40 to 80 Degree Celcius
    • Specific Gravity: 0.90
    • Viscosity (Pa.s): 445
  12. monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
    • Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
    • Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
    • Offset Angle (°): 25
  13. monotaro Auger Drill Bit Wood Working Dual Purpose (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp68.900

    monotaro Auger Drill Bit Wood Working Dual Purpose (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Ideal for drilling boards and boards, because the tip of the drill is a front screw type, smooth drilling is possible without pressing down. General timber
    atribut:
    • Material: S45C
    • Tip Shape: Tip thread type
    • Shank Diameter (mm): 6.35
  14. TRUSCO TSL Hole Saw (Cobalt Bi-Metal)
    34%
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO TSL Hole Saw (Cobalt Bi-Metal)
    atribut:
    • Material: Cutting part: Cobalt Bi-Metal (SKH59), Center drill: High speed steel (SKH51)
    • Blade Diameter (B) (mm): 32
    • Drilling Depth (BD) (mm): 27
    • Blade Thickness (BT) (mm): 1.07
    • Shank diameter S (mm): 10
  15. MAXPOWER Modular Plug Crimping Tool (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

Daftar Harga Alat Pengasah Mata Bor Terbaru November 2026
monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)Rp109.900
KRISBOW Mesin Asah SerbagunaRp1.599.900
Mollar Drill SharpenerRp569.900
Vertex Precision Drill GrinderRp809.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
NACHI Hexagonal Shank Quick Drill (Mata Bor Heksagonal)Rp129.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp569.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp2.900
KRISBOW Set Mesin Asah Mata BorRp9.999.900
SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Rp58.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)